SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.1 16kg
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途
自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度
280
トラスコ品番
868-2339
使用温度範囲(℃)
-50~+80
使用目的
潤滑
外観
鉱物剤
増ちょう剤
カルシウム接点
アズワン品番
64-7143-74
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339172
266175
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください