曜日別特売

グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg

グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)

耐水カルシウム石けんグリースです。

用途自動車シャシー各部の潤滑に。ちょう度280トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339197266275
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする