SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 400g
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥
7,598
~
税込
¥
8,358
~
(261)
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途
軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度
No.1
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
トラスコ品番
836-3281
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
130
外観
淡褐色
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1箱(400g×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339242
262765
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください