SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途
車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度
No.2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
トラスコ品番
836-3284
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
130
外観
淡褐色
粘度(at40℃mm
2
/s)
(基油)99
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339267
262872
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください