曜日別特売

グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 400g

グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 400g - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。

用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにちょう度No.3商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性増ちょう剤リチウム石鹸トラスコ品番836-3283使用温度範囲(℃)-20~130粘度(at40℃mm2/s)(基油)99基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量8kg内容量1箱(400g×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339294262965淡褐色
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86339294
2022-12-13
用途: 船舶のメンテナンスに使用
有限会社 誠興海運

発注から翌々日には届いて大変助かりました。
商品は硬さも丁度良く大変使い勝手が良いです。
海水がかかる部分でも長持ちしてメンテナンスの回数が減って助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする