SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途
開放歯車の潤滑に。
ギヤカップリングに。
ちょう度
No.1
容量(kg)
2.5
質量(kg)
2.8
トラスコ品番
868-2321
使用温度範囲(℃)
-10~+100℃
使用目的
潤滑
増ちょう剤
ベントン
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg
特性
耐荷重性、付着性
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339312
258172
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください