SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
トラスコ品番
135-9273
容量(kg)
16
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-7144-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339382
MGC150016
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください