SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途
プラスチック対鋼の部材等に
ちょう度
302
特性
耐荷重性
トラスコ品番
868-2303
使用温度範囲(℃)
-50~+140
動粘度(mm
2
/s)
50(ベースオイル/40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ベースオイル
ポリαオレフィン(PAO)
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339897
246170
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください