SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
ちょう度
300
色
白
トラスコ品番
836-3289
容量(kg)
2.5
容量(g)
2500
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340003
245472
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください