SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途
●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性
耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番
868-2944
連続耐熱温度(℃)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)
290
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340317
MS250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください