SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
色
淡黄色
アズワン品番
64-7143-85
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340475
284275
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください