SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途
加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
特性
耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番
868-2345
使用温度範囲(℃)
-10~+240
ちょう度
No.2(274)
外観
黒
増ちょう剤
リチウムコンプレックス石けん
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340597
283572
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください