SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性
耐寒性
使用温度範囲(℃)
-50~+80
ちょう度
269:0W
外観
淡褐色
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
鉱物油
アズワン品番
64-7143-42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340712
240275
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください