象印チェンブロック
チェーンエコライザー20ton
適合
【コラムロック】SF-10000×2台
トラスコ品番
851-6262
質量(kg)
87
定格
【荷重】20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341945
CE20000
¥
565,800
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください