象印チェンブロック
ホイストリング・1.9t
トラスコ品番
433-8103
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
20
基本使用荷重(t)
1.9
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
64
ボルト
M16×2.00×65
寸法K(mm)
105
ボルト(mm)
M16×2.00×65
破断荷重(kN)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86342575
HRW19
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください