曜日別特売

ロードリング

ロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロックロードリング - 象印チェンブロック
(3件のレビュー)

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。

用途シャックルの代わりとして材質スチール内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86342821LR0285110.230103561355M8×1.25×40
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86342846LR0898180.833143781957M12×1.75×54
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
86342855LR1098211331437102257M14×2.00×57
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86342864LR1298241.2331437102457M16×2.00×60
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86342882LR20140302501754123082M20×2.50×74
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86342891LR30140363.2501754143682M24×3.00×80
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
86342837LR0585160.530103561755M10×1.50×45
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86342873LR16140261.6501754123082M18×2.50×70
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86342882
2020-03-04
用途: 機械の設置
建設業・工事業

どんな向きにも対応するので助かってます。
回転が鈍い時もありますが使い込んでいくうちにどうなるか、経過を見ていきます。

対象商品 : 86342837
2018-06-28
用途: チェーンブロックでの揚重

未だ使ってませんが、有名メーカーですのできっと良い品だと思います。

対象商品 : 86342837
2015-12-18
用途: 200kgのコラム柱を吊り上げる
鉄穴工業建設業・工事業

使いやすくて よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする