象印チェンブロック
単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック
トラスコ品番
773-8170
質量(kg)
71
時間定格(min)
25
フック間最小距離(mm)
785(680)
巻上速度(m/min)(50Hz)
1.8
巻上速度(m/min)(60Hz)
2.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86342977
SAG01060
1
6
単相100
¥270,000
¥
229,800
¥252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください