日興製綱
取替ワイヤー
先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
長さ(m)
1.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ロープ径(Φmm)
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74182964
NW1BP
1箱(10本)
小型用
6
TWN-4、WN-6
416
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86346382
NW1BP
1本
小型用
-
TWN-4、WN-6
416
オープン
取扱い終了
代替品有
86346391
NW2BP
1本
中型用
-
TWN-8
630
オープン
取扱い終了
74182973
NW2BP
1箱(10本)
中型用
8
TWN-8
630
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください