MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類
ビーカー
板厚(mm)
1.0
材質
SUS316L
目盛
なし
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86346477
BKSMA1
1
135
122
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
86346897
BKSMA2
2
160
154
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
86346906
BKSMA3
3
200
175
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレスビーカーの比較
参考になった