強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)



[吹出し用]
落ち葉、ゴミ等の集積 と
[吸こみ用]
室内ごみ、塵の吸い込み
2種類の用途に使えて便利です。
現場で大活躍しています。
発注から納品までとてもスムーズで助かりました。
コードの不便はあるが、バッテリーより強力で時間の制限がないので、長時間利用する用途にはあっているとおもいます。
事務所近所に公園があり、これからの季節落ち葉がたくさん発生。
倉庫内・駐車場などの落ち葉拾いを簡単に済ませることができるので助かります。
現場仕事で色を乾かすのに使います
とても乾きが早いので便利です、少し女の私には重いかなと思いますが、迅速な作業をする為に良い物だと思います
体感コードレスの1.5倍くらい風力があるように感じます。
ですがやはりカードが邪魔になるので普段使いには向いておらず業務用がいいかと思いました。
ただ洗車のブローでは重宝してます
自転車の洗車後、タオルで拭ききれなかった細かい部分の水滴を吹き飛ばす事ができ、チェーンオイルのノリが良くなった。もっと早く買っておけば良かったと思うほど満足。パワーは十分です。