JUKI
小型ロックミシン
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)
6.3
消費電力(W)
100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×250×285
縫製部の長さ(mm)
1~4(標準2.5)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62602183
MO-522N
ランプ内蔵(LED)、簡単な糸掛けと糸調子、使いやすい送り量調節、ノーヒートコントローラー、ワンタッチ押え交換、プーリーの回転方向
¥
91,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86754981
MO-522
ランプ内蔵、簡単な糸掛けと糸調子、使いやすい送り量調節、ノーヒートコントローラー、ワンタッチ押え交換、プーリーの回転方向
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください