曜日別特売

スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO - フエニックス・コンタクト
(1件のレビュー)

スリム&コンパクト

形状DINレール直付き端子形状ねじ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86825365UNO-PS/1AC/24DC/30W30AC85~26422.5×90×84AC100~2401.25
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
86825374UNO-PS/1AC/24DC/60W60AC85~26435×90×84AC100~2402.5
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
86825383UNO-PS/1AC/24DC/100W100AC85~26455×90×84AC100~2404.2
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
17444464UNO-PS/1AC/24DC/150W150AC85~26437×130×125AC100~2406.25
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
17444473UNO2-PS/1AC/24DC/240W240AC85~26445×130×125AC100~24010
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
17444482UNO-PS/1AC/ 5DC/25W25AC85~26422.5×90×84AC100~2405
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
17444498UNO-PS/1AC/ 5DC/40W40AC85~26435×90×84AC100~2408
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
86825392UNO-PS/1AC/12DC/30W30AC85~26422.5×90×84AC100~2402.5
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
86825401UNO-PS/1AC/12DC/55W55AC85~26435×90×84AC100~2404.6
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17444507UNO-PS/1AC/12DC/100W100AC85~26455×90×84AC100~2408.3
オープン14,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
残り4点です
17444516UNO-PS/1AC/15DC/30W30AC85~26422.5×90×84AC100~2402
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444525UNO-PS/1AC/15DC/55W55AC85~26435×90×84AC100~2403.7
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
17444534UNO-PS/1AC/15DC/100W100AC85~26455×90×84AC100~2406.67
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
17444543UNO-PS/1AC/48DC/60W60AC85~26435×90×84AC100~2401.25
オープン8,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り3点です
17444552UNO-PS/1AC/48DC/100W100AC85~26455×90×84AC100~2402.1
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
17444568UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS90AC85~26455×90×84AC100~2403.75
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
17444577UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20-DC4.5~3022.5×90×84DC5~2420
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86825365
2022-07-12
用途: 高さの低いBOXに収納
システム研究所製造業

高さの低いBOXに収納でき、また発熱量が低いので
使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする