電子ボタン電話用ケーブル

電子ボタン電話用ケーブル - JAPPY電子ボタン電話用ケーブル - JAPPY

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。

種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86825417J-FCT0.5mm x1P10.5約0.73.4
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
86825426J-FCT0.5mm x2P20.5約0.74.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86825435J-FCT0.65mm x1P10.65約0.73.7
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
86825453J-FCT0.65mm x3P30.65約0.85.5
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
86825444J-FCT0.65mm x2P20.65約0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86825444J-FCT0.65mm x2P24340015J-FCT 0.65 MMX 2PJ-FCT0.65mm x2P J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY 24340015J-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする