ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 古河電工パワーシステムズ
(1件のレビュー)

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。

種類難燃ケーブル内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86826564600V EM-LMFC 2SQ-1.8103.50.8237/0.26
オープン
1,188
1,307(税込)
当日出荷
86826573600V EM-LMFC 2SQ-1.8203.50.8237/0.26
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86826582600V EM-LMFC 2SQ-1.8303.50.8237/0.26
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826591600V EM-LMFC 2SQ-1.8403.50.8237/0.26
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826607600V EM-LMFC 2SQ-1.8503.50.8237/0.26
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826616600V EM-LMFC 2SQ-1.8603.50.8237/0.26
オープン
7,088
7,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826625600V EM-LMFC 2SQ-1.8703.50.8237/0.26
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826634600V EM-LMFC 2SQ-1.8803.50.8237/0.26
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826643600V EM-LMFC 2SQ-1.8903.50.8237/0.26
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826652600V EM-LMFC 2SQ-1.81003.50.8237/0.26
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826661600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5104.20.83.545/0.32
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86826677600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5204.20.83.545/0.32
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826686600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5304.20.83.545/0.32
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826695600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5404.20.83.545/0.32
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826704600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5504.20.83.545/0.32
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826713600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5604.20.83.545/0.32
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826722600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5704.20.83.545/0.32
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826731600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5804.20.83.545/0.32
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826747600V EM-LMFC 3.5SQ-2.5904.20.83.545/0.32
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826756600V EM-LMFC 3.5SQ-2.51004.20.83.545/0.32
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826765600V EM-LMFC 5.5SQ-2.910515.535/0.45
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86826774600V EM-LMFC 5.5SQ-2.920515.535/0.45
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826783600V EM-LMFC 5.5SQ-2.930515.535/0.45
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826792600V EM-LMFC 5.5SQ-2.940515.535/0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826801600V EM-LMFC 5.5SQ-2.950515.535/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826817600V EM-LMFC 5.5SQ-2.960515.535/0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826826600V EM-LMFC 5.5SQ-2.970515.535/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826835600V EM-LMFC 5.5SQ-2.980515.535/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826844600V EM-LMFC 5.5SQ-2.990515.535/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826853600V EM-LMFC 5.5SQ-2.9100515.535/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826862600V EM-LMFC 8SQ-3.5105.61850/0.45
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
86826871600V EM-LMFC 8SQ-3.5205.61850/0.45
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826887600V EM-LMFC 8SQ-3.5305.61850/0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826896600V EM-LMFC 8SQ-3.5405.61850/0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826905600V EM-LMFC 8SQ-3.5505.61850/0.45
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826914600V EM-LMFC 8SQ-3.5605.61850/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826923600V EM-LMFC 8SQ-3.5705.61850/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826932600V EM-LMFC 8SQ-3.5805.61850/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826941600V EM-LMFC 8SQ-3.5905.61850/0.45
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826957600V EM-LMFC 8SQ-3.51005.61850/0.45
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826966600V EM-LMFC 14SQ-4.7106.811488/0.45
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
86826975600V EM-LMFC 14SQ-4.7206.811488/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826984600V EM-LMFC 14SQ-4.7306.811488/0.45
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86826993600V EM-LMFC 14SQ-4.7406.811488/0.45
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827002600V EM-LMFC 14SQ-4.7506.811488/0.45
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827011600V EM-LMFC 14SQ-4.7606.811488/0.45
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827027600V EM-LMFC 14SQ-4.7706.811488/0.45
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827036600V EM-LMFC 14SQ-4.7806.811488/0.45
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827045600V EM-LMFC 14SQ-4.7906.811488/0.45
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827054600V EM-LMFC 14SQ-4.71006.811488/0.45
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 配線作業

20m1本となっていたので注文しましたが、10m2本で届きました。
10m以上の長さで使用することもあるのですが、今回はたまたま切って使うので危なかったです。
表記を改めるべきです。、

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする