TOTO
アクアオート(自動水栓 壁付タイプ)
既設の横水栓を自動水栓に交換。
後付できるので、横水栓を外して簡単に取り替えられます。しかも、水がかぶっても大丈夫な防水構造です。乾電池一体タイプなので、配線は不要です。
給水圧力
(流動時)0.05MPa~
(静止時)~0.75MPa
適合
(手洗い器・洗面器)L10D・L21N・L30D・L30DM・L60N・L270C・L270D・L270CM・L270DM
取付方式
全交換(壁付)
電源
3(アルカリ乾電池単三×2本)
適合場所
洗面所
電池寿命(通常使用で約)
月4000回の使用で約2年(省エネモードにより12時間/日使用時)
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
感知距離(mm)
自動設定(学習機能内蔵)
給電方式
電池式
内容量
1台
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86827352
TEL20DS
¥49,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください