曜日別特売

電気機器用ビニル絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(15件のレビュー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
460件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
芯数(C)
導体外径(Φmm)
材質(導体)
材質(絶縁体)
耐電圧(V/min)
定格温度(℃)
定格電圧(V)
適合規格
難燃性
全長(m)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32579714KIV 0.5 SQ 赤1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60977445KIV 38 SQ 青1巻産業機械用ケーブル18.8軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル250060600<PS>E60度傾斜101651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827361KIV 5.5SQ 赤1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
86827377KIV 5.5SQ 黄1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32579723KIV 0.5 SQ 白1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
86827386KIV 5.5SQ 緑1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
60977402KIV 100 SQ 青1巻産業機械用ケーブル114.7軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル250060600<PS>E60度傾斜103102.045019/34/0.45(20℃)30、(60℃)0.0710018.70.183
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827395KIV 5.5SQ 青1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
32579732KIV 0.5 SQ 黒1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
86827404KIV 5.5SQ 黒1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
86827413KIV 5.5SQ 白1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜10501-70/0.32-5.55.1-
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
32579741KIV 0.5 SQ 青1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
86827422KIV 5.5SQ 赤1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
86827431KIV 5.5SQ 黄1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
32579757KIV 0.5 SQ 黄1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
61009417KIV 38 SQ 赤1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86827447KIV 5.5SQ 緑1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
61009426KIV 38 SQ 白1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827456KIV 5.5SQ 青1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32579766KIV 0.5 SQ 緑1巻産業機械用ケーブル10.9軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600-60度傾斜20090.81120/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.52.536.7
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
61009435KIV 38 SQ 黒1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86827465KIV 5.5SQ 黒1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
32579775KIV 0.75 SQ 赤1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61009444KIV 38 SQ 青1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827474KIV 5.5SQ 白1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜20501-70/0.32-5.55.1-
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827483KIV 5.5SQ 赤1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
32579784KIV 0.75 SQ 白1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
61009453KIV 38 SQ 黄1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86827492KIV 5.5SQ 黄1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61009462KIV 38 SQ 緑1巻産業機械用ケーブル18.8--(水中AC)250060--60度傾斜51651.84507/67/0.32(20℃)40、(60℃)0.13812.40.496
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86827501KIV 5.5SQ 緑1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
32579793KIV 0.75 SQ 黒1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61009471KIV 60 SQ 赤1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
86827517KIV 5.5SQ 青1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827526KIV 5.5SQ 黒1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
32579802KIV 0.75 SQ 青1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61009487KIV 60 SQ 白1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827535KIV 5.5SQ 白1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜30501-70/0.32-5.55.1-
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61009496KIV 60 SQ 黒1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827544KIV 5.5SQ 赤1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜40501-70/0.32-5.55.1-
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32579811KIV 0.75 SQ 黄1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61009505KIV 60 SQ 青1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827553KIV 5.5SQ 黄1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜40501-70/0.32-5.55.1-
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827562KIV 5.5SQ 緑1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜40501-70/0.32-5.55.1-
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32579827KIV 0.75 SQ 緑1巻産業機械用ケーブル11.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200150.81430/0.18(20℃)50、(60℃)0.20.752.724.4
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
61009514KIV 60 SQ 黄1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86827571KIV 5.5SQ 青1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜40501-70/0.32-5.55.1-
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
61009523KIV 60 SQ 緑1巻産業機械用ケーブル111.2--(水中AC)250060--60度傾斜52251.868019/39/0.32(20℃)30、(60℃)0.076014.80.311
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86827587KIV 5.5SQ 黒1巻産業機械用ケーブル13.1軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル-60600-60度傾斜40501-70/0.32-5.55.1-
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32579836KIV 1.25 SQ 赤1巻産業機械用ケーブル11.5軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル200060600<PS>E60度傾斜200200.82050/0.18(20℃)50、(60℃)0.21.253.114.7
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 制御盤内の配線
エムシステム製造業

5.5SQは使用頻度が少ない為、10mで購入できるのがありがたい。
1巻(箱)だと場所も必要になるから。

2025-01-06
用途: バッテリー電装
運輸・通信業

14~38sqでの使用が多いのですが、全体的に柔らかくしなやかで、配線の取り回し等とても作業性が高く、一度使うと他社製は考えられません。

対象商品 : 86828262
2022-12-24
用途: GT3のバッテリー移設にしようしました
有限会社サイメックス

電圧降下なく良いと思います 22SQケーブルでアーシングも追加すると迫力です
メインケーブルはもう1サイズ上げると良いかもですが、ターミナルにあうサイズがありません

対象商品 : 86827361
2021-12-26
用途: 太陽光発電 風力発電

劣化状況は不明だけど『数か月前購入で リピート購入』加工しやすい電流50Aなので購入設置致しました 電流がよく流れるので安心です。

1が参考にしています
2020-12-05
用途: 車のサブバッテリー配線
トータルサービス建設業・工事業

狭いところへの配線回しがあったがケーブルが柔らかく扱いやすかった。

対象商品 : 86828007
2020-08-15
用途: 制御盤内配線
建設業・工事業

本件は満足です。他ケール類の短尺物豊富にしてください。

対象商品 : 61009417
2018-10-31
用途: 走行充電システムに使用

この商品はとても作業性が良かった、赤色黒色がありプラスマイナスの区別がわかりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 86828262
2017-10-04
用途: 100vインバーター取り付けのため、バッテリー直に使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスもいいですし、柔らかくて、扱いやすいコードです。
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする