曜日別特売

ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86890142FN0.5-31袋(1000個)0.2~0.524~223.25.216.45.82.9
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890151FN0.5-3.71袋(1000個)0.2~0.524~223.76.6197.72.9
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890167FN0.5-41袋(1000個)0.2~0.524~224.36.6197.72.9
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890176FN0.5-51袋(1000個)0.2~0.524~225.3815.772.9
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890185FN1.25-101袋(500個)0.25~1.6522~1610.513.629.713.94
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890194FN1.25-3.71袋(1000個)0.25~1.6522~163.75.515.744
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890203FN1.25-61袋(500個)0.25~1.6522~166.411.625.911.14
オープン
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890212FN1.25-81袋(500個)0.25~1.6522~168.411.625.911.14
オープン
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890221FN1.25-M41袋(1000個)0.25~1.6522~164.36.618.66.34
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
86890237FN1.25-MS31袋(1000個)0.25~1.6522~163.25.517.45.64
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
86890246FN2-31袋(500個)1.04~2.6316~143.28.5217.84.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890255FN2-M41袋(500個)1.04~2.6316~144.36.618.66.34.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890264FN2-M51袋(500個)1.04~2.6316~145.38.5217.84.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890273FN2-MS31袋(500個)1.04~2.6316~143.25.517.45.64.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890282FN2-S31袋(500個)1.04~2.6316~143.76.416.54.34.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890291FN2-S3.31袋(500個)1.04~2.6316~143.26.416.54.34.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890307FN5.5-31袋(500個)2.63~6.6412~103.29.526.58.36.8
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890316FN5.5-S31袋(500個)2.63~6.6412~103.77.226.55.96.8
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890325FN5.5-S41袋(500個)2.63~6.6412~104.37.2235.96.8
オープン
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890334FN5.5-S51袋(500個)2.63~6.6412~105.313.229.196.8
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890343RBC1.25-3 (NJ)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.25.515.744
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890352RBC1.25-3.5 (NJ)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.76.618.66.34
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
86890361RBC1.25-4 (NJ)1袋(1000個)0.25~1.6522~164.382074
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890377RBC1.25-5 (NJ)1袋(1000個)0.25~1.6522~165.382074
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890386RBC2-3.5 (NJ)1袋(500個)1.04~2.6316~143.76.618.66.34.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890395RBC2-4 (NJ)1袋(500個)1.04~2.6316~144.38.5217.84.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890404RBC2-5 (NJ)1袋(500個)1.04~2.6316~145.39.5217.34.5
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890413RBC2-6 (NJ)1袋(500個)1.04~2.6316~146.41226114.5
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890422RBC2-8 (NJ)1袋(500個)1.04~2.6316~148.41226114.5
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890431RBC5.5-4 (NJ)1袋(500個)2.63~6.6412~104.39.526.58.36.8
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890447RBC5.5-5 (NJ)1袋(500個)2.63~6.6412~105.39.526.58.36.8
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890456RBC5.5-6 (NJ)1袋(500個)2.63~6.6412~106.41232.5136.8
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890465RBC5.5-8 (NJ)1袋(500個)2.63~6.6412~108.41534.713.76.8
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890133FN0.5-21袋(1000個)0.2~0.524~222.25.216.45.82.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86890361
2019-09-25
用途: 製品製作時に使用

短納期にて対応していただけるので大変重宝しております。他社経由での納期回答待ちのストレスがなく助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする