ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

ビニル絶縁付角先開形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
標準色
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86891174FV1.25-4A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~164.38.520
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891183FV1.25-5A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~165.39.520
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891192FV1.25-6A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~166.41226.2
オープン
19,980
21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891201FV1.25-B3A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.25.820
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891217FV1.25-N3A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.76.220
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891226FV1.25-S3A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.77.220
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891235FV1.25-S4A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~164.37.220
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891244FV1.25-YS3A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~163.76.419.6
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891253FV1.25-YS4A アカ (LF)1袋(1000個)0.25~1.6522~164.36.419.6
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891262FV2-4A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~144.38.521
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891271FV2-5A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~145.39.521
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891287FV2-6A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~146.41226.2
オープン
19,980
21,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
86891296FV2-N3A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~143.25.920
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891305FV2-S3A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~143.77.220.2
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891314FV2-S4A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~144.37.220.2
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891323FV2-YS3A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~143.76.419.6
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891332FV2-YS4A アオ1袋(1000個)1.04~2.6316~144.36.419.6
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891341FV5.5-5A キ (LF)1袋(500個)2.63~6.6412~105.39.526.2
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891357FV5.5-6A キ (LF)1袋(500個)2.63~6.6412~106.413.532.2
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891366FV5.5-S3A キ (LF)1袋(500個)2.63~6.6412~103.77.226.2
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891375FV5.5-S4A キ (LF)1袋(500個)2.63~6.6412~104.38.526.2
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする