JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付板状端子(F形)
端子形状
板形
種類
絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
標準色
寸法L1(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86891691
FV1.25-1AF アカ (LF)
1袋(1000個)
0.25~1.65
22~16
2.8
赤
9
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891707
FV1.25-2AF アカ (LF)
1袋(1000個)
0.25~1.65
22~16
3.4
赤
9
19.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891716
FV2-1AF アオ
1袋(1000個)
1.04~2.63
16~14
2.8
青
9
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891725
FV5.5-1AF キ (LF)
1袋(500個)
2.63~6.64
12~10
2.8
黄
13.5
23.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表