JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)
種類
絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
寸法L1(mm)
全長(mm)
端子形状
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86891734
V1.25-1AF アカ (LF)
1袋(1000個)
-
9
18
板形
4.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891743
V1.25-2AF アカ (LF)
1袋(1000個)
-
9
19.2
板形
4.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891752
V2-1AF アオ
1袋(1000個)
-
9
18
板形
4.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891777
VTUB-1.25 アカ (LF)
1袋(1000個)
1.9
17
21
棒形
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86891786
VTUB-2 アオ
1袋(1000個)
1.9
17
21
棒形
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86891795
VTUB-5.5 キ (LF)
1袋(500個)
2.7
20
28
棒形
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表