曜日別特売

中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) - JST(日本圧着端子製造)
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86891122FVD14-5 アオ1袋(100個)5.313.110.512.238.9
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891131FVD14-6 アオ1袋(100個)5.313.110.512.238.9
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891147FVD14-8 アオ1袋(100個)5.314.710.515.342.4
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891156FVD8-5 アカ (LF)1袋(200個)5.310.67.510.334.8
オープン
58,980
64,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891165FVD8-6 アカ (LF)1袋(200個)6.411.37.511.636.1
オープン
58,980
64,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする