JST(日本圧着端子製造)
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86890851
FVD0.5-3 キ (LF)
1袋(1000個)
3.2
5.2
16.7
5.8
2.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890867
FVD0.5-4 キ (LF)
1袋(1000個)
4.3
5.2
16.7
5.8
2.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890876
FVD1.25-3 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.2
5.5
16.3
4
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890885
FVD1.25-4 アカ (LF)
1袋(1000個)
4.3
8
20.6
7
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890894
FVD1.25-5 アカ (LF)
1袋(1000個)
5.3
8
20.6
7
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890903
FVD1.25-6 アカ (LF)
1袋(1000個)
6.4
11.6
26.5
11.1
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890912
FVD1.25-8 アカ (LF)
1袋(1000個)
8.4
11.6
26.5
11.1
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890921
FVD1.25-M3 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.7
6.6
19.2
6.3
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
86890937
FVD1.25-M4 アカ (LF)
1袋(1000個)
4.3
6.6
19.2
6.3
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890946
FVD2-5 アオ
1袋(1000個)
5.3
9.5
21.6
7.3
4.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890955
FVD2-M4 アオ
1袋(1000個)
4.3
6.6
19.2
6.3
4.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890964
FVD5.5-5 キ (LF)
1袋(500個)
5.3
9.5
27
8.3
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表