JST(日本圧着端子製造)
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86890973
VD0.5-2(LF)
1袋(1000個)
2.2
5.2
16.4
5.8
2.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
93日以内出荷
返品不可
86890982
VD0.5-3 キ (LF)
1袋(1000個)
3.2
5.2
16.4
5.8
2.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86890991
VD0.5-4 キ (LF)
1袋(1000個)
4.3
6.6
19
7.7
2.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891007
VD0.5-5(LF)
1袋(1000個)
5.3
8
19
7
2.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
93日以内出荷
返品不可
86891016
VD1.25-3 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.2
5.5
16.3
4
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891025
VD1.25-3.7 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.7
5.5
16.3
4
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891034
VD1.25-4 アカ (LF)
1袋(1000個)
4.3
8
20.6
7
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891043
VD1.25-M3 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.7
6.6
19.2
6.3
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891052
VD1.25-M4 アカ (LF)
1袋(1000個)
4.3
6.6
19.2
6.3
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891061
VD1.25-MS3 アカ (LF)
1袋(1000個)
3.2
5.5
18
5.6
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891077
VD2-4 アオ
1袋(1000個)
4.3
8.5
21.6
7.8
4.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86891086
VD2-5 アオ
1袋(1000個)
5.3
9.5
21.6
7.3
4.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891095
VD2-M4 アオ
1袋(1000個)
4.3
6.6
19.2
6.3
4.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86891104
VD2-P3.5 アオ
1袋(1000個)
3.7
7
20.8
7.7
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
86891113
VD5.5-5 キ (LF)
1袋(500個)
5.3
9.5
27
8.3
5.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表