寸法d2(Φmm)6.4幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)