グループマイクロ(146シリーズ

グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(2件のレビュー)

内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。
定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5目量(mm)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定子直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892355GVM-25SNR1台6.35
44,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
86892364GVM-25NR1台12.7
47,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
40314059GVM-25SNR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
51,550
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314068GVM-25NR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
54,650
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589974GVM-25NR(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589999GVM-25SNR(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790707GVM-25NR(英語版一般校正証明書付)1セット12.7
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790725GVM-25SNR(英語版一般校正証明書付)1セット6.35
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661878GVM-25SNR(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57661887GVM-25NR(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86892337GVM-25SR1台6.35
24,400
取扱い終了
86892346GVM-25R1台12.7
30,300
取扱い終了
57661853GVM-25SR(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661862GVM-25R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314034GVM-25SR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
31,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314043GVM-25R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
34,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589983GVM-25R(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590008GVM-25SR(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790716GVM-25R(英語版校正証明書付)1セット12.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57661878GVM-25SNR(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314059GVM-25SNR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)GVM-25SNR(校正書・トレーサビリティ体系図付) グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314059グループマイクロ(146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
57661887GVM-25NR(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314068GVM-25NR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中グループマイクロ(146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86892337
2015-08-12
用途: 精密機器
野村鉄工所

今のところ問題なく使用しています

対象商品 : 86892337
2015-08-12
用途: 精密加工の測定
野村鉄工所

今のところ問題点はないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする