リミットマイクロ (113シリーズ

リミットマイクロ (113シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。
測定面は超硬合金チップ付

目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(μm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892373LMM-251台0~25--
44,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
86892382LMM-501台25~50--
52,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
40314077LMM-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25-一般校正
52,450
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314086LMM-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50-一般校正
59,650
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590017LMM-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25-一般校正
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590026LMM-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50-一般校正
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790734LMM-25(英語版一般校正証明書付)1セット0~25-英文校正証明書付
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790750LMM-50(英語版一般校正証明書付)1セット25~50-英文校正証明書付
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661896LMM-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25±3一般校正
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57661905LMM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50±3一般校正
50,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57661896LMM-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314077LMM-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)LMM-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314077リミットマイクロ (113シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
57661905LMM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314086LMM-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)LMM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314086リミットマイクロ (113シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする