V溝マイクロ (114シリーズ

V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

最小表示量(mm)0.01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
アンビル角度(°)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アンビル角度(°)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892574VM3-151~1560-
40,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
86892583VM3-2510~2560-
46,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
86892592VM3-4025~4060-
58,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
86892601VM5-255~25108-
52,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314156VM3-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1~1560一般校正
48,250
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314165VM3-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)10~2560一般校正
54,150
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314174VM3-40(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25~4060一般校正
65,750
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314183VM5-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)5~25108一般校正
57,950
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662002VM3-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)1~1560一般校正
40,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57662018VM3-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)10~2560一般校正
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57662027VM3-40(校正書・トレーサビリティ体系図付)25~4060一般校正
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57662036VM5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)5~25108一般校正
50,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662002VM3-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314156VM3-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314156V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
57662018VM3-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314165VM3-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314165V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
57662027VM3-40(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314174VM3-40(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-40(校正書・トレーサビリティ体系図付) V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314174V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
57662036VM5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314183VM5-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする