Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド 148シリーズ
ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
目量(mm)
0.01
器差(μm)
±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
先端形状
ステム形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86892827
MHC3-6.5CLC
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥8,030
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
86892845
MHC3-6.5CF
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥8,460
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
86892757
MHC1-6.5C
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥5,840
取扱い終了
86892766
MHC2-6.5C
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥5,870
取扱い終了
86892775
MHC2-6.5M
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥8,470
取扱い終了
86892784
MHC1-13C
1台
0~13
平面
ストレートステム
¥6,150
取扱い終了
86892793
MHC2-13M
1台
0~13
平面
ナット付ステム
¥7,270
取扱い終了
86892802
MHC1-6.5CLC
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥6,690
取扱い終了
86892811
MHC2-6.5CLC
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥7,300
取扱い終了
返品不可
86892836
MHC4-6.5CLC
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥7,910
取扱い終了
86892854
MHC4-6.5CF
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥8,240
取扱い終了
57662176
MHC1-6.5C(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥12,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662185
MHC2-6.5C(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥12,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662194
MHC2-6.5M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662203
MHC1-13C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
平面
ストレートステム
¥14,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662212
MHC2-13M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
平面
ナット付ステム
¥14,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662228
MHC1-6.5CLC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥13,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662237
MHC2-6.5CLC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥13,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662246
MHC3-6.5CLC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥13,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662255
MHC4-6.5CLC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥14,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662264
MHC3-6.5CF(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥13,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662273
MHC4-6.5CF(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥14,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314235
MHC1-6.5C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥12,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314244
MHC2-6.5C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥12,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314253
MHC2-6.5M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥15,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314269
MHC1-6.5CLC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ストレートステム
¥13,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314278
MHC2-6.5CLC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
平面
ナット付ステム
¥14,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314287
MHC3-6.5CLC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥10,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314296
MHC4-6.5CLC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥14,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314305
MHC3-6.5CF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ストレートステム
¥10,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314314
MHC4-6.5CF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
球面(SR4)
ナット付ステム
¥15,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201596
MHC1-13C(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
平面
ストレートステム
¥13,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201648
MHC2-13M(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
平面
ナット付ステム
¥15,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください