曜日別特売

マイクロメータヘッド (151シリーズ

マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
全18種類を絞り込む
測定範囲(mm)
ステム形状
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
器差(μm)
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892881MHH1-251台0~250.01-平面、ラチェット付ストレートステム
11,400
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
86892897MHH2-251台0~250.01-平面、ラチェット付ナット付ステム
12,100
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
86892924MHH2-501台0~500.01-平面、ラチェット付ナット付ステム
24,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
57662307MHH1-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.01-平面、ラチェット付ストレートステム
18,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662316MHH2-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.01-平面、ラチェット付ナット付ステム
19,450
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314357MHH2-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01-平面、ラチェット付ナット付ステム
32,250
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201298MHH1-25(JCSS校正証明書付)1セット0~250.01-平面、ラチェット付ストレートステム
19,750
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201307MHH2-25(JCSS校正証明書付)1セット0~250.01-平面、ラチェット付ナット付ステム
20,450
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662343MHH2-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01(0.001バーニヤ付)±4平面ラチェット付ナット付ステム
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86892906MHH2-25LT1台0~250.01(0.001mm バーニヤ付)-平面、ラチェットなしナット付ステム、クランプ付
13,400
取扱い終了
86892915MHH1-50T1台0~500.01-平面、ラチェットなしストレートステム
21,800
取扱い終了
86892933MHH2-50T1台0~500.01-平面、ラチェットなしナット付ステム
24,900
取扱い終了
57662325MHH2-25LT(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~250.01(0.001バーニヤ付)±2平面ラチェットなしナット付ステム/クランプ付
20,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662334MHH1-50T(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01(0.001バーニヤ付)±4平面ラチェットなしストレートステム
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662352MHH2-50T(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01(0.001バーニヤ付)±4平面ラチェットなしナット付ステム
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314348MHH1-50T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01(0.001バーニヤ付)±4平面ラチェットなしストレートステム
28,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314366MHH2-50T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~500.01(0.001バーニヤ付)±4平面ラチェットなしナット付ステム
32,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202043MHH2-25LT(JCSS校正証明書付)1セット0~250.01(0.001mm バーニヤ付)-平面、ラチェットなしナット付ステム、クランプ付
21,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662343MHH2-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314357MHH2-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHH2-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314357マイクロメータヘッド (151シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする