ハンディ・クラウン
高級トタン用 刷毛
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
種類
刷毛
材質(毛)
化学繊維100%
主な用途
トタン用、塗装用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
木
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86933497
1187190050
筋違
85
¥
748
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86933506
1187190080
平
85
¥
1,081
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86933515
1187190100
平
95
¥
1,265
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください