ハンディ・クラウン
INNOVA トタン・カワラ用 筋違刷毛
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
形状
筋違
幅(mm)
105
サイズ
M-50
高さ(mm)
245
種類
刷毛
奥行(mm)
32
材質(毛)
化繊(ウェーブ入)
主な用途
トタン用、塗装用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
50
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86933524
1187280050
¥
848
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください