ハンディ・クラウン
こうさくばけ
(1件のレビュー)
部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。
形状
平
種類
刷毛
奥行(mm)
9
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色
材質(ハンドル)
木
材質(止具)
スチール、PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86933664
1184100010
25
SS-10
210
13
オープン
取扱い終了
返品不可
86933673
1184100015
25
S-15
210
17
オープン
取扱い終了
返品不可
86933682
1184100024
40
M-24
215
25
オープン
取扱い終了
返品不可
86933691
1184100030
40
L-30
215
33
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください