HC-T WASH (平筆幅広)

HC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広) - ハンディ・クラウン
(9件のレビュー)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8693401413901000012102524
895
808
889(税込)
当日出荷
8693402313901001021901612.5
530
489
538(税込)
当日出荷
869340321390100104205127
303
279
307(税込)
当日出荷
8693404113901003041852120
668
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934032
2026-04-07
用途: 機械で金属加工をする場合で切削油を塗る為

耐溶性の筆ということで ちょうどよかった
なかなか毛の強さとかが購入してみないと分からないので、適していたので追加でサイズ違いも購入した。

2025-10-01
用途: 接着剤塗布
サービス業

色々と接着剤に合う筆を試しましたが、この筆は最高に使いやすかったです。
筆の走り方も滑らかで申し分ありません。もうこの筆1択です。
この価格で作業効率も上がるので助かっています。

対象商品 : 86934023
2024-04-11
用途: 塗装

このメーカーの筆を各種毎日使用しております。
シンナー系の塗料において耐久性が充分にあります。
使用後は筆先を揃えてセロハンテープを軽く巻いて、筆先を固定して保管しております。

1が参考にしています
対象商品 : 86934041
2022-02-16
用途: 水性接着剤の塗布
卸売・小売業

毛が抜けないので気に入って使っています。まだまだ使えそうですが、気に入ったので予備としてリピート買いしました。

対象商品 : 86934014
2022-02-11
用途: 壁面の文字書きに使用
ウイアートスタジオサービス業

トタン壁面の文字書きに使用しました。ゴシック文字の角がすっきり書けました。適度のコシもあり大変書きやすい筆でしたが、毛の長さが短いため塗料の含みが悪いのが欠点です。

2が参考にしています
対象商品 : 86934032
2019-03-01
用途: 有機溶剤の塗布

有機溶剤の塗布に使用しています。
問題なく使用できます。
シンナーで洗っても、何度も使用できます。(5回ほど繰り返し使用しました)
毛抜けもありません。
特にこだわりがなければ、こちらの商品で十分だと思います。

対象商品 : 86934014
2018-02-27
用途: プライマーの塗布作業
有限会社 中澤製作所

少し筆幅が狭かったです、もう5mmほど幅と厚みが3mmほど欲しかったです。

対象商品 : 86934023
2017-11-11
用途: 看板用
都築工芸

ウレタン塗料による文字などのペイントに使用。通常の山羊毛に比べて全くと言っていいほど毛抜けがないです。少し張りがあり塗料含みは少ないですが、大きな文字の輪郭などはスムーズでした。塗装では細部仕上げやタッチアップ用に向いてると思います。価格からは考えられないくらい良質の平筆だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする