HC-T FILBERT(丸平筆)

HC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウンHC-T FILBERT(丸平筆) - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

線描きなど細部塗りから、面塗りまで対応できる万能筆です。

幅(mm)37高さ(mm)245奥行(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8693415413901400022号
303
299
329(税込)
当日出荷
8693416313901400044号
328
319
351(税込)
当日出荷
8693417213901400066号
353
349
384(税込)
当日出荷
8693418113901400088号
391
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934154
2023-09-30
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

幅広方向で面を描き、縦方向で線を描いており重宝してます。

対象商品 : 86934154
2019-11-21
用途: 細部の塗装に

適度の腰の強さ、毛足の揃い、毛先の乱れがなく使いやすい筆です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする