HC-Tしなやかホビー筆セット

HC-Tしなやかホビー筆セット - ハンディ・クラウンHC-Tしなやかホビー筆セット - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。

毛幅(mm)(平筆厚口)10、(丸筆7号)4、(丸筆2号)2毛丈(mm)(平筆厚口)14、(丸筆7号)20、(丸筆2号)11セット内容平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)15毛材PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869342671391060000
612
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934267
2022-01-15
用途: 塗装作業の手直し用
岸上バルブ株式会社

ラッカー、エナメル塗料に使用できセットでこの価格なので大満足です。
しいて言えば、商品情報に書いてあると良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする