ハンディ・クラウン
HC彩色筆セット
毛幅(mm)
(平・彩・面)12、5.5、2
毛丈(mm)
(平・彩・面)16.5、24、14
セット内容
平筆10号、彩色筆 中、面相筆 極少
全長(mm)
(平・彩・面)210、198、178
毛材
PBT100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934285
1391080000
¥
1,006
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください