ベンダー 片面

ベンダー  片面 - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

ローラーでは塗りにくい狭いところや、手の届きにくい部分など、塗布面にあわせた形に曲げて使用出来る便利ツールです。

幅(mm)60高さ(mm)263種類刷毛奥行(mm)15材質(毛)PE主な用途塗装用毛色オレンジ材質(ハンドル)ステンレス刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869343121395140000
264
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ベンダーの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934312
2022-11-23
用途: 自宅の塗装
その他業種

自宅の塗装に使用しました。
素人なので、塗装作業を長時間出来ず、1日ごとにベンダー片面を使い捨てとしていました。安価だったので非常に助かりました。

対象商品 : 86934312
2021-04-12
用途: 格子戸の塗装
その他業種

毛が抜けて塗装面に付着して残り、綺麗に仕上がらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする