曜日別特売

ガーデニング用 ベンダー

ガーデニング用    ベンダー - ハンディ・クラウン

折曲げ自在。デッキなどのすき間塗装に便利です。

幅(mm)56高さ(mm)260種類刷毛奥行(mm)27材質(毛)PE主な用途塗装用毛色オレンジ材質(ハンドル)ステンレス刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869343211395150000
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ベンダーの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする