INNOVAワンタッチ コテバケスペア

INNOVAワンタッチ コテバケスペア - ハンディ・クラウンINNOVAワンタッチ コテバケスペア - ハンディ・クラウンINNOVAワンタッチ コテバケスペア - ハンディ・クラウンINNOVAワンタッチ コテバケスペア - ハンディ・クラウンINNOVAワンタッチ コテバケスペア - ハンディ・クラウン
(14件のレビュー)

塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。

縦幅(mm)90厚さ(mm)15高さ(mm)110タイプスペア種類刷毛用部品奥行(mm)15材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869343641395210150155(下底)135(上底)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
869343731395210200210(下底)135(上底)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】INNOVAコテバケの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934373
2023-09-09
用途: 絵画制作
その他業種

絵画制作でアクリルジェッソでの下地塗りと油絵具でのグレージングに使用しました。とても綺麗に塗れます。刷毛やローラーよりも綺麗に塗れると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86934364
2023-09-13
用途: オスモに
建設業・工事業

オスモの純正のコテパケが使いにくく、こちらの方が使い安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86934364
2023-03-03
用途: フロアコーティングの塗付
サービス業

弊社の作業には必須の商品です。最近、品薄の状態が見受けられたので、安定供給いただけると大変助かります。

対象商品 : 86934364
2023-05-15
用途: 木へのペイント
サービス業

早く届くので使用前に必要数だけ購入しています
毎回使い捨てで使っていますので、セット売りがあると助かります。

対象商品 : 86934364
2021-03-27
用途: ガラスコーティング
株式会社エスエスケー建設業・工事業

ウエスを巻いて使用してますが使いやすく重宝しております。

対象商品 : 86934364
2020-09-01
用途: オイル塗装に使用。

他のメーカーよりしっかり作られていて、我社の常備品です。ホームセンター物の様な抜け毛がなく、綺麗に塗装できます。刷毛が苦手な方にもオススメ。

対象商品 : 86934364
2020-11-08
用途: 塗装工事
ハヤシ塗装建設業・工事業

塗料ダレも少なく、しっかりと塗料を伸ばせるので
とても使いやすいです。

対象商品 : 86934364
2020-07-14
用途: ウッドデッキの塗装作業
製造業

一度に多くの面積が塗れて作業時間が短縮でき、またムラ無く塗れるので美観がよく、塗料の使用量も押さえれるのでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする