HCミニローラー 室内壁用セット

HCミニローラー  室内壁用セット - ハンディ・クラウン

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)11材質(ローラー部)アクリル、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途室内壁用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869345561581340060
647
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする